Beli pneumatic stapler di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp1.199.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Capacity Length (mm): 10 - 22 (13/32\" - 7/8\")
    • Capacity Gauge (Ga): 18
    • Magazine Capacity: 100
    • Dimensions (L x W x H) (mm): 250x55x180(9-3/4\"x2-1/4\"x7\")
    • Net Weight (kg): 1.3(2.86lbs)
    • Operating Pressure (MPa) : 0.45(65PSI)
  2. YUSO Stapler Karton Pneumatic
    Mulai

    Rp4.599.900

    YUSO Stapler Karton Pneumatic
    atribut:
    • Staples Size (mm): 15-19
    • Air Consumption (m³/minute): 0.067
  3. Makita Pneumatic Stapler
    Mulai

    Rp979.900

    Makita Pneumatic Stapler
    atribut:
    • Crown: 5.1 mm
    • Gauge: 20
    • Width (mm): 1.14
    • Thickness: 0.58 mm
  4. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  5. TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 11.2x10 - 30 mmAir stapler biasanya digunakan untuk menempelkan wallpaper pada dinding rumah.namun perlu diperhatikan bahwa jika menggunakan air stapler, maka kita harus memastikan permukaan dinding benar-benar rata. Hal ini untuk menghindari terjadinya cidera yang dapat menimpa kita.untuk memasang mata staples fungsi mengaitkan kertas, kerdus/benda tipis dengan menggunakan tenaga impact yang mempunyai dimensi lebar 11.2mm, tinggi 1.2mm, tebal 0.6 mm, tinggi 10 mm-22mm, gauge 20mmFungsi : untuk mengaitkan media menggunakan mata steples dengan bantuan pressureMaterial : alumuniumDimensi : 234mm 191mm 172mm
    atribut:
    • Size (mm): 11.2x10-30
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 191
    • Dimension 1 (mm): 234
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 172
  6. Max Staple Refill (Isi Staples / Hekter)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Max Staple Refill (Isi Staples / Hekter)
    Deskripsi:
    Supports up to 40 portable electric staplers Easy stapler anytime, anywhere!
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-0352-27
    • Binding Specification: Flat clinch
    • Dimensions (H x W x D) (mm): 129x63x163
    • Included Accessories: NO.11-1M
    • Mass (g): 810
    • Maximum binding depth (mm): Parallel binding: 3 to 15, corner binding: 18 to 30
    • Needle Used: NO.11-1M
    • Number of Binding Sheets: 40 sheets (maximum)
    • Repeated and Refillable: Correspondence
    • Staple Loading: Front loading method
  7. NOVUS Office Staples (Isi Staples / Hekter)
    Mulai

    Rp119.900

    NOVUS Office Staples (Isi Staples / Hekter)
    atribut:
    • UNSPSC: 44122107
    • Color: Gray
    • Crown (inch): 7/16
    • Material: Steel
  8. Joyko Heavy Duty Stapler (Staples / Hekter)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

  9. STANLEY Staple Gun TR250 (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    STANLEY Staple Gun TR250 (Mesin Paku Tembak)
    atribut:
    • Staples Type: Type-G and J
  10. Wipro Air Nailer
    Mulai

    Rp699.900

  11. TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Mulai

    Rp529.900

    TEKIRO Air Nailer Gun (Mesin Paku Tembak)
    Deskripsi:
    Uk. 1.05x1.25 mmAir-Nailer atau paku angin adalah alat untuk memaku dengan menggunakan tenaga angin (compressor untuk air nailer). Dengan menggunakan paku bertenaga angin ini, anda dapat mempercepat proses pekerjaan karena dengan satu kali tembakan paku dapat langsung menembus kayu. Air nailer sering digunakan pada industry kayu, furniture, peti kemas, palet kayu, juga digunakan oleh tukang bangunan khususnya pembangunan rumah kayu. UNTUK MENANCAPKAN PAKU DENGAN BANTUAN PRESSURE ATAU TEKANAN DENGAN DIMENSI 233MM, 206MM, 182MMFungsi : untuk menancapkan paku di media dengan bantuan pressure Material : alumuniumDimensi : 233mm 206mm 183mm
    atribut:
    • Size (mm): 1.05x1.25
    • Material: Aluminium
    • Dimension 2 (mm): 206
    • Dimension 1 (mm): 233
    • Dimension 4 (mm): 42
    • Dimension 3 (mm): 183
  12. YUSO Staples Karton
    Mulai

    Rp84.900

    YUSO Staples Karton
    Deskripsi:
    Staples karton ini dilapisi lapisan anti rust sehingga lebih tahan lama.
    atribut:
    • Diameter (mm): 1.57 ±0.01
    • Outside Crown (mm): 3.47 ±0.15
    • Thickness (mm): 0.85 ±0.03
    • Width (mm): 2.26 ±0.03
    • Material: Galvanized Steel
    • Finished: Copper Coated
  13. ABILITY ONE Office Staple Refill (Isi Staples / Hekter)
    Mulai

    Rp139.900

    ABILITY ONE Office Staple Refill (Isi Staples / Hekter)
    atribut:
    • UNSPSC: 44121615
    • Color: Silver
    • Crown (inch): 1/2
    • For use with: Standard Staplers
    • Leg Length (inch): 1/4
    • Material: Steel
    • Sheet Capacity: 50
    • Staple Type: Standard
  14. Kenko Binder Clip (Penjepit Kertas)
    Rating:
    99% of 100
    (75)
    Mulai

    Rp2.900

  15. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

  16. PARTNERS BRAND Office Staple Refill (Isi Staples / Hekter)
    Mulai

    Rp5.699.900

    PARTNERS BRAND Office Staple Refill (Isi Staples / Hekter)
    atribut:
    • Country of Origin: China (subject to change)
    • UNSPSC: 31160000
  17. TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Gun Tacker Standard (Stapler Tembak)
    Deskripsi:
    Staple Gun merk Tekiro memang sangat kuat dan sangat cocok untuk pekerjaan staples jokStaple Gun sudah termasuk isiTEKIRO Staples gun. Merupakan alat untuk menyatukan 2 buah benda atau lebih. Dengan material carbon steel yang tidak mudah rusak.Fungsi : Untuk menyatukan 2 buah benda menjadi 1Material : Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (mm): 7-8
    • Dimension 1 (mm): 75
    • Dimension 2 (mm): 152
    • Dimension 3 (mm): 122
  18. Max Stapler Needle (Isi Staples)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp3.900

Daftar Harga pneumatic stapler Terbaru October 2026
Makita Pneumatic StaplerRp1.199.900
YUSO Stapler Karton PneumaticRp4.599.900
Makita Pneumatic StaplerRp979.900
Makita Pneumatic NailerRp1.099.900
TEKIRO Air Stapler Gun (Mesin Staples Tembak)Rp529.900
Max Staple Refill (Isi Staples / Hekter)Rp3.199.900
NOVUS Office Staples (Isi Staples / Hekter)Rp119.900
Joyko Heavy Duty Stapler (Staples / Hekter)Rp139.900
TORA Staples RefillRp17.900
Lippro Refill Staple GunRp19.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)